スプレンダー・リーフキタムラ産業翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。点灯時間(無日照)約7日仕様強制充電用ACアダプター付電源4.5Ahバッテリー/AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター点灯方式3種類×文字3種類ソーラーパネル出力10WLEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個