カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(7)
  • ハーフェレ(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(5)
  • MARL(5)
  • グリーンクロス(4)
  • コーセル(3)
  • 多摩電子(3)
  • HORNET(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • マキタ(2)
  • マルヤス電業(2)
  • ダンレックス(2)
  • エレキット(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • LUMINUS(2)
  • WINSTAR(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8V LED」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • 同期もできるエアロアローⅢ キタムラ産業

    同期もできるエアロアローⅢ

    キタムラ産業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様。電源は、ソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。
    用途工事現場や駐車場などの誘導その他起動時にバッテリー残量が点灯でわかるバッテリーインジゲーター機能付き、ACアダプター(別売)で強制充電が可能材質フレーム部:アルミ、ベース部:電気亜鉛メッキ鋼板、矢印部:ポリカーボネート、コーナーブロック部:PA6+GF30電源ニッケル水素電池(2500mAh/4.8V)、単一乾電池x2本または3本(別売)使用温度(℃)マイナス10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130LED色赤点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2.0WLED使用数(個)赤30(乾電池用インジゲーター1)点灯時間【無日照】約10日(満充電時)【電池2本】約120時間(マンガン赤電池使用)【電池3本】約160時間(マンガン赤電池使用)通信距離(m)2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅/最大40(私用環境によって異なります)
道路用品カテゴリ