同期もできるエアロアローⅢ
同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
電源は、ソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。
切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。
- 用途
- 工事現場や駐車場などの誘導
- その他
- 起動時にバッテリー残量が点灯でわかるバッテリーインジゲーター機能付き、ACアダプター(別売)で強制充電が可能
- 材質
- フレーム部:アルミ、ベース部:電気亜鉛メッキ鋼板、矢印部:ポリカーボネート、コーナーブロック部:PA6+GF30
- 電源
- ニッケル水素電池(2500mAh/4.8V)、単一乾電池x2本または3本(別売)
- 使用温度(℃)
- マイナス10~40
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 775×505×130
- LED色
- 赤
- 点灯方式
- 点滅/流動
- ソーラーパネル出力
- 2.0W
- LED使用数(個)
- 赤30(乾電池用インジゲーター1)
- 点灯時間
- 【無日照】約10日(満充電時)【電池2本】約120時間(マンガン赤電池使用)【電池3本】約160時間(マンガン赤電池使用)
- 通信距離(m)
- 2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅/最大40(私用環境によって異なります)
- 内容量
- 1台
注意
※夜間自動点灯機能がついているため明るい場所では点灯しません※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
道路用品 の新着商品
カテゴリ



















