保安・工事灯
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
スリム看板に最適なコンパクトサイズです。
昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)
バッテリー残量の確認が可能です。
別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
- 機能
- 昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・
自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・
ACアダプター充電機能
- 寸法(mm)
- 200×245×160
- 質量(kg)
- 約1.2
- 電源
- ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)
- LED色
- 赤16個・白4個
- 点灯方式
- 2種類(点滅・回転)
- ソーラーパネル出力
- 1.5W (7V)
- 内容量
- 1台
道路用品 の新着商品
カテゴリ























