1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キタムラ産業LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260 電球の種類LED 全光束(Lm)(最大)41000 寸法(mm)1416×1226×1491~3200 質量(kg)約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)(AC)100~240 芯数2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃)-10~40 素子(発光)白LED 効率(発光)158Lm/W 使用環境湿度(%)95RH以下 調光方式調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ