「netis 安全」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすい。メーカー従来品より柔らかさUP。耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ち。コンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
材質PVC 赤白 高さ(mm)700 デザインライン入り
1セット(10本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色アンバー24個・青6個 点灯時間(無日照)約6日 仕様取付用ボルト、ナット付 寸法(mm)W262×H309×D170 質量(kg)約1.3 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力1.5W 防水保護等級IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。 NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。
仕様鉄枠付 材質鉄板 蛍光イエロー(プリズム反射) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間(無日照)約7日 仕様強制充電用ACアダプター付 電源4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330 機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力10W LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷