絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,892件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタータスイッチ KITACO

    スタータスイッチ

    KITACO
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ワイドチェーンガイド(黒) KITACO

    ワイドチェーンガイド(黒)

    KITACO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様モンキー125(JB02).GROM.C125ホカ
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エキゾーストガスケット KITACO

    エキゾーストガスケット

    KITACO
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • マークチューブSET KITACO

    マークチューブSET

    KITACO
    139税込153
    1セット
    3日以内出荷
  • EXチャンバースプリングSET(ボウシンラバーツキ) KITACO

    EXチャンバースプリングSET(ボウシンラバーツキ)

    KITACO
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ノックピン KITACO

    ノックピン

    KITACO(2件のレビュー)
    278税込306
    1セット(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • トルクレンチ KITACO

    トルクレンチ

    KITACO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • XH-22 EXガスケット KITACO

    XH-22 EXガスケット

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。 ●国内4メーカーに対応した豊富な種類! ●お求め易い2ヶ/4ヶset販売! ※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。 2ヶ1SET シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等
  • Oリング K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO
    1個
    取扱停止中
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09主な適合純正品番93210-19123サイズ19×2.4
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SL06) K-PIT

    KITACO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
  • ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SL05) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合
  • ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL14) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
    主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
  • フロントバスケットステー KITACO

    フロントバスケットステー

    KITACO
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    メーカー製フロントバスケットを装着する際に必要になる車種専用ブラケットです。 スチール製 黒亜鉛メッキ仕上げ 取付用カラー、ボルト付属 最大積載量:3kg以下 ジョルノ(4スト車) AF77全車種
  • ターミナルボルト&ナット <TS-12> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-12>

    KITACO
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • ターミナルボルト&ナット <TS-02> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-02>

    KITACO
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • ネジロック(高強度) KITACO

    ネジロック(高強度)

    KITACO(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 ●2ml容器の使い切りタイプ。 ※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。 ※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。 ●取り外し難 ●最大ギャップ:0.018mm ●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m ●使用温度範囲:-55℃~150℃ ●固着時間:5~20分
    用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)タイプ高強度使用温度範囲(℃)-55~50破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3適合車種汎用固着時間(分)5~20危険物の類別非危険物
  • 防水ギボシ端子セット(S) KITACO

    防水ギボシ端子セット(S)

    KITACO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
  • 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

    全天候型スーパーパワーフィルター

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。 吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。 ※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。 2000年モデルからの排ガス規制モデルについて 排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。 F1車について F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。 但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。 車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 ※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
  • ワイヤーロックプレート KITACO

    ワイヤーロックプレート

    KITACO
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レーシングクラッチKIT KITACO

    レーシングクラッチKIT

    KITACO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの滑りや短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。
  • リコイルKIT KITACO

    リコイルKIT

    KITACO
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。 ○リコイルパケット10ヶ付属
  • ラバーパッキン 9.0mm KITACO

    ラバーパッキン 9.0mm

    KITACO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • メインジェットセット(A) KITACO

    メインジェットセット(A)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メインキー移設ステーSET KITACO

    メインキー移設ステーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。
  • ミニフォークガード KITACO

    ミニフォークガード

    KITACO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    フロントフォークのインナーチューブを飛び石や汚れから守るフォークガードです。 フォークのドレスアップにも最適です。タイラップで固定する汎用タイプ、ミニバイクからビッグバイクまで装着可能。
    用途Φ40~70まで対応
  • ミニカラーグリップ KITACO

    ミニカラーグリップ

    KITACO(6件のレビュー)
    819税込901
    1セット(2本)
    欠品中
    リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
    主な適合車種リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
  • ホースコネクターT型 KITACO

    ホースコネクターT型

    KITACO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合汎用品ブラック
  • ホースコネクターI型 KITACO

    ホースコネクターI型

    KITACO
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    適合汎用品ブラック
  • ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

    ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック

    KITACO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
  • ヘッドガスケット KITACO

    ヘッドガスケット

    KITACO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フロントブレーキケーブル/STD/クロ KITACO

    フロントブレーキケーブル/STD/クロ

    KITACO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ・(Z50J-1600008-・AB27-1000001-1899999)
  • フロートバルブcomp KITACO

    フロートバルブcomp

    KITACO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    KEIHIN PWK28キャブレター
    適合キタコ補修部品
  • フライホイルプーラー(十字型) KITACO

    フライホイルプーラー(十字型)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
    適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
  • フュエル&リザーバータンクSET KITACO

    フュエル&リザーバータンクSET

    KITACO
    849税込934
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷