絞り込み
ブランド
- KITACO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: KITACOのすべての商品
特価

ピストンリング(48.0)
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷キタコ製ピストンの補修用ピストンリングです。適合キタコ補修部品寸法(mm)Φ48×1.0-1.0-2.0主な適合車種モンキー・スーパーカブ系・CRF50F等
パワーレブCDIユニット2
KITACO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
パワーREV変換ハーネスKIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷モンキー、APE用パワーレブ2に変換ハーネスを接続させるだけで、適合車種の幅が広がります。主な適合車種リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169)
パッキンSET(A)
KITACO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
サイドスタンド HSー160
KITACO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。主な適合車種DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70)
クラッチケーブル(赤)
KITACO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
エンジンアワーメーター
KITACO(9件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
TC-1 キー付タンクキャップ
KITACO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。タイプTC-1主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
Rロングレバー&ホルダーSET
KITACO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から翌々日出荷スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。適合汎用(Φ22.2)左右区別右主な適合車種汎用(Φ22.2)
JETニードル J8-4F10
KITACO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷適合ミクニVMΦ20キャブレター/ミクニVMΦ20-246キャブレター(キタコ取り扱い品)パーツNo.MIKUNI VM20キャブレター
ハイスロットルSET
KITACO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ
KITACO(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット翌々日出荷から4日以内出荷Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。取付幅(mm)(スイッチ)22
ショックアブソーバー
KITACO(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。調整方法(プリロード)カム式5段
バッテリーレスKIT
KITACO(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。適合汎用(12V車専用)
12ウェイアタッチメント
KITACO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から3日以内出荷スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属) アルミ削り出し厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)45
ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)
KITACO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系)
KITACO(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット欠品中スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!メーカーホンダ主な適合車種トゥデイ AF61全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、ジョルノクレア/-DX AF54全車種、リード50 AF48全車種、トピック/-プロ/-フレックス AF38全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999、バイト AF59全車種
LEDシャトルビーム
KITACO(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。長さ(mm)約300mm(ハーネス)材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げタイプ防滴仕様電源(V)12V直流電源専用消費電力(W)10消費電流(A)0.9色温度6000ケルビン(クリアの場合)材質(レンズ)アクリル製明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)材質(ステー)ステンレス製
オイル交換フルSET
KITACO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
オイルシール K-PIT
KITACO¥429税込¥4721個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:12×24×5 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91203-436-004 ●下記の車両のギヤシフトスピンドルに適合 エイプ100系エンジン等 詳しくは適合表参照
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥219税込¥2411個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
ハンドルレバーS(HR02) K-PIT
KITACO(3件のレビュー)¥869税込¥9561個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。色シルバータイプHR-02純正品番53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000主な適合車種ダックス 1995-1999年式:95年に適合
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)