カテゴリ
- バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ホンダ(11)
「16022-gb4-003」の検索結果
特価

強化スロットルバルブスプリング
KITACO(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ全長(mm)80直径(mm)13
中空ピボットボルト
KITACO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Φ3の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量ピボットシャフトです。 ○シャフト重量(ナット込):約124g(ノーマル重量134g) ○シャフト長(首下長さ):192mm ○適合純正品番:90121-063-000 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO,Z50J-1000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車) FNO,AB27-1900001~