ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーCKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)41.4(ノーマル)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031~)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F、AE03全車種、XR70R/CRF70F、DE02全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)88
クロスミッション(WPC)KITACO翌々日出荷
1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。
スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。
よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC仕様の2タイプを設定しています。
変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)
1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043
変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)
1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000
ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999
ウルトラクラッチKIT(タイプX/ブラック)KITACO翌々日出荷
アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。
また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。
●クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
●強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
●高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
○ノーマルレバーホルダー専用
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001~
SEプロ シリンダーヘッドセットKITACO翌々日出荷
排気量はそのままに、シリンダーヘッドをSE-PRO化させるレースレギュレーションに合わせたキットです。
同じ排気量とは思えない、高回転域まで一気に吹け上がるパワーフィーリングや過酷なレース環境に耐えうる鍛造ピストンの採用、さらにはフリクションロスを低減するSEロッカーアームやチタンナットの付属等、レースでの使用を念頭に置いた設計です。
適合キタコ補修部品主な適合車種エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)
TDMR32キャブレターキットAKITACO欠品中
スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。
ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。
スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。
ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。
スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。
独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。
5速ミッションKITKITACO翌々日出荷
4速から5速に細分化させ、パワーバンドを維持させながらスムーズな加速を実現。高硬度鍛造材を採用しレース等での過酷な使用にも耐えられる設計です。
主な適合車種KSR110(KL110A)・KLX110(LX110A)
STDボアアップKIT/BKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-1805927)
STDボアアップキット(M)カムツキKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。
タイプ108cc/カム付/メッキシリンダーパーツNo.メッキ NEW-STD108CC(カムツキ) 12Vモンキー主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
『EXEX』フルエキゾーストKITACO翌々日出荷
跳ね上がったサイレンサーが特徴のスポーツマフラー。排気効率を優先し、中速域から高速域にかけて、パワー、トルクが向上します。
パワーパックLIGHTKITACO翌々日出荷
181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。
カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。
※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。
※抜けの良いマフラーが別途必要です。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:181cc
ボア径:Φ63
ストローク:57.9mm(ノーマル)
○圧縮比:11.1:1
※デコンプ機能はありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
グロム
JC61全車種
ボアUP N-STD108ccカムツキ/12VモンキーKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)51.0(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーBKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)51.0mm(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1600008~1805927)バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
STDボアアップキット(M)カムナシKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。
タイプ108cc/カム無/メッキシリンダーパーツNo.メッキ NEW-STD108CC(カムナシ) 12Vモンキー主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
FフォークKIT(タイプX)KITACO翌々日出荷
しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。
●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。
○2ピースタイプ
○フォークピッチ:173mm
○オフセット量:40mm
○フォーク全長:565mm
○ノーマルフェンダー使用可
○ハンドルロック使用可
※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可
※アルミワイドホイール使用不可
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ
FNO,Z50J-1000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001~
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可
ウルトラクラッチKIT(タイプX/B)KITACO翌々日出荷
アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。
また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。
●クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
●強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
●高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
○メーカー製Lレバー&ホルダーSET及び、モンキーバハのノーマルレバーホルダー対応
※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。
※5速クロスミッションタイプ1(廃番)に装着する場合はタイプ1対応スーパー/ULTRAクラッチ用メインシャフト(ロングタイプ)が別途必要です。
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-1000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
FフォークKIT(タイプX)KITACO翌々日出荷
しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。
●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。
○2ピースタイプ
○フォークピッチ:173mm
○オフセット量:55mm
○フォーク全長:565mm
○ノーマルフェンダー使用可
○ハンドルロック使用可
※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可
※アルミワイドホイール使用不可
※メーカー製Φ48、Φ60スピード&タコメーターKIT使用不可
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ
FNO,Z50J-1000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001~
ウルトラクラッチKIT(タイプX/ブラック)KITACO翌々日出荷
アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。
また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。
●クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
●強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
●高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
○ノーマルレバーホルダー専用
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001~
ウルトラクラッチKIT(タイプX/S)KITACO翌々日出荷
アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。
また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。
クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
メーカー製Lレバー&ホルダーSET及び、モンキーバハのノーマルレバーホルダー対応
※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。
※5速クロスミッションタイプ1(廃番)に装着する場合はタイプ1対応スーパー/ULTRAクラッチ用メインシャフト(ロングタイプ)が別途必要です。
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-1000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
SEプロ ボアアップKITKITACO翌々日出荷
耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現!
耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:95cc
ボア径:Φ54
ストローク:41.4mm (ノーマルストローク)
○バルブ組込済
○ピストン:鋳造
○圧縮比:12.0:1
※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
XR50R/CRF50F
AE03全車種
XR70R/CRF70F
DE02全車種
ウルトラクラッチKIT(タイプX)KITACO翌々日出荷
アルミダイカスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチキットです。
最適なレバー比を実現従来品よりも軽いクラッチ操作を可能にしたケーブルレシーバー。
シャンパンゴールドに塗装されレーシーかつ高級感溢れる外観。
クラッチ本体をノーマルー次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
クラッチ側一次変速比3.666(ノーマル4.312)
ミッション変速比(5速クロスミッションASSY)
1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000
ウルトラドライブKITKITACO¥97,980~税込¥107,778~
1セットほか
翌々日出荷
高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。
高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。
○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用
※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。
※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。
モンキー/ゴリラ(6V)
FNO,Z50J-1000001~1805927
モンキー/ゴリラ(12V)
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
CD90クランクケース装着車用
ストロークセンサーキットKITACO翌々日出荷
走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。
別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。
※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料)
※汎用アナログ
ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。
メーカー製データロガー専用
ボアUP N-STD108ccカムナシ/12VモンキーKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)51.0(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーALKITACO翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)51.0mm(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス(ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~133600)バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108