2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
バッテリー電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 切断可能径(Φmm)15未満の枝木 全長(mm)780 ストローク数(min-1[回/分])1300 充電時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製) 刈込み幅(mm)450 質量(kg)2.1(充電池含) 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用 全幅(mm)200 全高(mm)175 付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個 連続使用時間(分)約40 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

軽量ハイパワー風量
バッテリー容量(Ah)1.5 風速(m/s)弱:36、強:52 全長(mm)920 充電時間(分)約50 質量(kg)1.24 全高(mm)180 付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット 連続使用時間(分)約30 幅(mm)160 電圧(V)DC14.4 風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130 適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷