2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。 サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。 ・ 使用前に均一になるように撹拌します。 ・ 原液で使用します。 ・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
用途【用途】 自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。 メンテナンス用。
1缶(500mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三彩化工ハイ-トニック
RoHS
塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。 ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。 フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。 【使用方法】 1. 使用前に均一になるように撹拌します。 2. 原液で使用します。 3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。 4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。 5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。 6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。 7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。 8. シリコーンやワックスを含んでいません。
用途【用途】 自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。 自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.23MB)
1缶(3.785L)
4,298 税込4,728
5日以内出荷