コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電
セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)25
使用環境温度(℃)0~40
使用電圧範囲(V)DC12/24
ヒューズ3A(内蔵型交換不可)
点灯色LED:青(通電時)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。
タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。
USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時)
USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。
スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1
出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358
適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付シガーソケット取付
最大出力5V3A
適合幅(mm)約58~88
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:クイックチャージ3.0。タイプC:PDの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電
セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)25
定格出力USB:DC5V/3.0A、DC9V/2.0A、DC12V/1.5A(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)
使用環境温度(℃)0~40
使用電圧範囲(V)DC12/24
ヒューズ3A(内蔵型交換不可)
点灯色LED:青(通電時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電
セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)25
定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)
使用環境温度(℃)0~40
使用電圧範囲(V)DC12/24
ヒューズ4A(内蔵型交換不可)
点灯色LED:青(通電時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード