スライドバイザースクリーン ブラック/スモークPellucid(旧MIRAREED)(3件のレビュー)当日出荷
純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる
半透明タイプのサンバイザーです。
日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。
スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。
トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。
スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。
スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較)
セダン・コンパクトカーに最適。
ハイドロショット2親水タイプPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
ハイドロシャンプー(親水コーテイング濃縮)Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)当日出荷
洗車と同時に親水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤容量(mL)900使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色商品タイプ液体
プロワークキット(7点セット)Pellucid(旧MIRAREED)当日出荷
フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途車のフィルムセット内容ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
ドロップショット2撥水タイプPellucid(旧MIRAREED)(2件のレビュー)当日出荷
撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
ドライングクロス スーパービッグPellucid(旧MIRAREED)欠品中
ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)スーパービッグです。
ボディを傷つけないソフトな素材、超極細繊維で抜群の吸水力。
4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。
窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。
超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
色ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約1200×600危険物の類別非危険物
ドライングクロス (吸水クロス)Pellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。
高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。
フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。
4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。
超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。
材質ポリエステル82%・ナイロン18%寸法(mm)約400×400色ピンク危険物の類別非危険物
スーパーハードクリーナーシャンプーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
車に付くあらゆる汚れを同時に落とすシャンプー。鉄粉/水アカ/油汚れ/虫/鳥フン/樹液/黄砂/ピッチタール/イオンデポジット/軽いウォータースポット/ブレーキダスト/ドア傷汚れも同時に除去します。コーテイングの下地処理にも使用出来ます。
用途車の洗車、自動車ボディ、ガラス、ミラー、樹脂、ホイール、その他の外装の洗浄用成分チオグリコール酸アミン塩/グリコール系溶剤/界面活性剤/キレート剤/特殊パウダー幅(mm)76高さ(mm)162奥行(mm)76内容量(mL)480液性中性危険物の類別非危険物
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。
スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。
手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。
ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。
タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。
強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティングPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコンPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
ペルシード 親水コーティングお試しセット PCDS-03Pellucid(旧MIRAREED)当日出荷
・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容ハイドロショットミニ(PCD-33)・内容量:自動車1回分・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)・内容量:190ml・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。
内容【PCD-33】自動車1回分内容量(mL)【PCD-102】190危険物の類別非危険物
ドライングクロス ビッグPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのドライングクロス ビッグです。
ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。
4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。
窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。
超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
色ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1取付アシストグリップ質量(g)約250以下適合幅(mm)約55~88適合厚さ(mm)約20まで
ディティールブラシPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのディティールブラシです。
優しさとコシをあわせ持ち外装・内装の汚れを隅々まで除去します。
外装のグリルやドアモールなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。
クロスやタオルでは入らない細かな隙間にブラシが届くので、内装のエアコンやシフト周りなどのホコリやゴミをかき取れます。
柔らかいウレタングリップで、作業中の滑りを防止します。
材質ブラシ部:PBT/リング部:PP/グリップ部:PP+ウレタン寸法(mm)約240×35使用箇所外装:グリル、ホイールナット、ドアモール、エンブレム/内装:シフト周り、ドアスイッチ、エアコン、シート危険物の類別非危険物
ワンタッチスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195色黒高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
ドロップコーティングPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
撥水コーテイングが艶と輝きを与え雨や汚れを弾き汚れにくいボデイに仕上がります。塗装面の凹凸に平滑な皮膜を形成し艶と輝きを与えます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。
用途車の洗車幅(mm)60高さ(mm)190奥行(mm)50内容量(mL)200耐久性ボディ耐久:約2カ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケットPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2取付シガーソケット取付最大出力5V3A適合幅(mm)約58~88耐荷重(g)ホルダー部:約250以下適合厚さ(mm)約20まで
ハードコートフィルムPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
ワンタッチ開閉スマホホルダーPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小)取付エアコン適合幅(mm)約55~88耐荷重(g)ホルダー部:約280以下適合厚さ(mm)約20まで
縦横置スマホホルダーロングアームPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)色ブラック取付吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×115×300適合幅(mm)タテ置き時 約65-85耐荷重(g)約150-230以下適合寸法(mm)置き時:横約65-80適合厚さ(mm)約10まで
ワンタッチ開閉タブレットホルダーリアPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
ヘッドレスト取付リア用スマタブホルダー。充電しながら使用可能。4.7-12インチ対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)210色黒高さ(mm)180取付方式ヘッドレストポール奥行(mm)95
ピュアドロップウォッシャーPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
用途車の洗車成分純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール幅(mm)230高さ(mm)300奥行(mm)115内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
メタルシンプルアッシュトレイPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
アルミボトルの質感が高いハイグレードな灰皿。2重構造ボトルで高い耐熱性。LED搭載。吸殻は約60本収納。
用途車の灰皿セット内容アッシュトレイ本体×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×70×70電池電池種類:ボタン電池 CR2032×1個、電池寿命:連続点灯時間 約200時間
プレミアムクロス ビッグPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ペルシードのプレミアムクロス ビッグです。
高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい驚異の吸水力のプレミアムクロス。絞らず滑らせるだけで車1台拭きスジなく仕上げることができます。
ビッグサイズで時短洗車ができ、ボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。マイクロファイバー繊維で、しなやかで耐久性が高くボディに優しい速乾性の高いプレミアムクロス。
寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
ハイドロコーティングPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
親水コーテイングが輝きと透明感を与え雨や汚れを落とし汚れにくいボディに仕上がります。洗車後スプレーして拭くだけの簡単施工。濡れた状態・乾いた状態どちらでも施工可能です。水アカ・虫・鳥フンも水洗いで落ちます。コーティング被膜により摩耗を抑えキズを防ぎます。新車・コーティング車・全塗装色使用可能。
用途車のコーテイングWAX幅(mm)85高さ(mm)230奥行(mm)85内容量(mL)200施工性施工可能箇所:ボディ/ウインドウガラス/ヘッドライト/ホイール/ 未塗装樹脂パーツ/メッキパーツ/内装樹脂パーツ(ピアノブラックパーツ)など耐久性ボディ耐久:約2ヶ月危険物の類別非危険物
2USBカーチャージャータイプA/タイプAPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
ワンタッチホルダーフレキアーム貼付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉ホルダーです。手帳型ケースにも対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取外しが可能です。フレキシブルなロングアームで自由に曲げることが出できローポジションでの設置も可能です。ホルダーの方向を約180°回転出来ます。スマホの縦横置き対応。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付です。
用途車のスマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)75
アロマディフューザーPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ネプライズ式ディフューザー。噴霧レベル3段階調整。エッセンシャルオイルを取付けるだけ。エンジンonで自動噴霧。停止タイマー1H/2H/4H。USBケーブルで電源供給。
用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体×1/USBケーブル(Type-A/Type-C)×1 /ドロッパーオープナー×1/高さ調整スペーサー(ウレタン素材 高さ10mm)×2 /ボトル(洗浄用)×1/取扱説明書×1幅(mm)100サイズ約H137×W70×D70 /mm高さ(mm)180奥行(mm)90
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
はつらつとした気分を高める柑橘の
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)32内容量(mL)10香りベルガモットマンダリン主原料天然エッセンシャルオイル
サーモタンブラーPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンビニコーヒーカップをすのまま保温保冷が出来るステンレス製タンブラーです。ペットボトルや缶などの様々な飲み物に対応。スペーサー付属で車輛のドリンクホルダーサイズに合わせて高さ調整が出来ます。
用途車のドリンクホルダーセット内容サーモタンブラー本体×1/スペーサー(高さ10mm)×3/スペーサー(高さ8mm)×1幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)60
ワンタッチスマホホルダーフレキアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉スマホホルダーです。手帳型ケースに対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取り外し可能です。フレキシブルなロングアーム採用で自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置可能です。ボールジョイント採用で角度調整自在です。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)160高さ(mm)180質量(g)~280奥行(mm)75適合サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで
Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコンPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。MagSafe搭載iPhone対応。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)75耐荷重(g)約280以下
リードディフューザークリップタイプPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
気化式ディフューザー。エアコン吹出し口にクリップを挟むだけ。縦横丸型のエアコンフィンに対応。トップカバーの開閉で香りの強弱を調節。脱着式でお部屋でも使用出来ます。
用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体/オイルスティック/スティックホルダー(中栓)/ドロッパ―オープナー幅(mm)50サイズ約H46×W28×D82 /mm高さ(mm)125奥行(mm)40
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
感覚を心地よく刺激するオリエンタルな趣きのある香り。
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)32内容量(mL)10香りレモングラスサンダルウッド主原料天然エッセンシャルオイル
QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
プレミアムクロス ビッグ ダブルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ペルシードのプレミアムクロス ビッグ ダブルです。
高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい/両面吸水/フチなしプレミアムクロス。
しなやかで耐久性が高く、マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで1BOXでも絞らず吸水可能。
ビッグサイズでボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。いつもの洗車が短時間で完了できます。
寸法(高さH×幅W)(mm)400×750危険物の類別非危険物