1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。 タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ) 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。 USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時) USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。 スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1 出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ