10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森永エンジニアリングミニドルゴ
Pトラップタイプの洗面器の封水切れを防止します。
仕様●外経32mm及び26mmの配管接続用。●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM アズワン品番68-0648-35
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込 アズワン品番68-0648-29
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴプラス H116×W130×D64 mm
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40 アズワン品番68-0648-15
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴプラス H160×W139×D81 mm
コンパクトであふれ縁下への設置が可能
仕様●H160(mm)×W139(mm)×D81(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ アズワン品番68-0648-16
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用 アズワン品番68-0648-30
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用 アズワン品番68-0648-36
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm
125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用 アズワン品番68-0648-31
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ通気弁
日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット アズワン品番68-0648-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO-K
PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM アズワン品番68-0648-37
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

関連カテゴリ