13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール)EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ通気弁
日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット アズワン品番68-0648-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

森永エンジニアリングミニドルゴ
Pトラップタイプの洗面器の封水切れを防止します。
仕様●外経32mm及び26mmの配管接続用。●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM アズワン品番68-0648-35
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込 アズワン品番68-0648-29
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用 アズワン品番68-0648-36
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm
125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用 アズワン品番68-0648-31
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴプラス H160×W139×D81 mm
コンパクトであふれ縁下への設置が可能
仕様●H160(mm)×W139(mm)×D81(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ アズワン品番68-0648-16
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用 アズワン品番68-0648-30
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴプラス H116×W130×D64 mm
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40 アズワン品番68-0648-15
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO-K
PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM アズワン品番68-0648-37
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

関連カテゴリ