絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    78,980税込86,878
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    319税込351
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T

    TOZEN(トーゼン)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    コルゲート型
    用途給湯・薬液・プール水用材質(本体)フッ素樹脂規格10KF最高温度(℃)150最高圧力(MPa)1材質(フランジ)SUS304面間寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    エルボ型
    用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S

    TOZEN(トーゼン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15
  • ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    円筒・筒形
    用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
  • ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    2山形
    用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    77,980税込85,778
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム被覆型
    用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
  • 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    角型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
    用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ディンプルパッド TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッド

    TOZEN(トーゼン)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
    用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)
  • 防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)

    防振ゴム単品

    TOZEN(トーゼン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • タフボーイJWWA TOZEN(トーゼン)

    タフボーイJWWA

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
  • ファコレックス用パッキン TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス用パッキン

    TOZEN(トーゼン)
    119税込131
    1台
    3日以内出荷
    ファコレックス用パッキン
    用途ファンコイルユニット専用材質【パッキン】ノンアスベスト
  • タフボーイSS10K 伸縮管継手 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイSS10K 伸縮管継手

    TOZEN(トーゼン)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • ディンプルパット用プレート DPPシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパット用プレート DPPシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    389税込428
    1台
    3日以内出荷
    機器荷重を均等に負荷
    用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応 TOZEN(トーゼン)

    PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応

    TOZEN(トーゼン)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合ボルト径M10(W3/8)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF) TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    低反力 優れた耐久性 給水一次側に
    材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5