絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TOZEN(トーゼン)のすべての商品

ハウスドレインF
TOZEN(トーゼン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から66日以内出荷バンド締めタイプの排水用免震継手用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ
水撃防止器ムーハ
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台16日以内出荷水撃を吸収緩和する水撃防止器用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C
サイレントコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷脈動防止ゴムフレキ用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥369,800~税込¥406,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷から66日以内出荷施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15
ファコレックス高圧用・保温付
TOZEN(トーゼン)¥9,498~税込¥10,448~1台61日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
ピュアジョイント
TOZEN(トーゼン)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から61日以内出荷高変位型のゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
LSコネクタGタイプ中圧用
TOZEN(トーゼン)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
ライナーフレックス標準品
TOZEN(トーゼン)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ファコレックス保温付
TOZEN(トーゼン)¥6,198~税込¥6,818~1台8日以内出荷から41日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
LSコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥49,980~税込¥54,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
フレキシドレイン
TOZEN(トーゼン)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
耐震ジョイント
TOZEN(トーゼン)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント用途塩ビ管差込み接着型材質【ゴム】EPDM(SK10)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法差込み型使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)200
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥339,800~税込¥373,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
ライナーフレックス国交省仕様品
TOZEN(トーゼン)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷から31日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
ファコレックス高圧用
TOZEN(トーゼン)¥8,698~税込¥9,568~1台51日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
LSコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥39,980~税込¥43,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
ドレネックス
TOZEN(トーゼン)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷露出専用の排水ジョイント用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用
ファコレックス用アダプタ
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1台3日以内出荷ファコレックス用アダプタ用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)アダプタタイプオスG×オスR
インターフレックス
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
ユーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から66日以内出荷ゴム被覆型フッ素樹脂継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
FLONEXαT-3
TOZEN(トーゼン)¥41,980~税込¥46,178~1台61日以内出荷高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
ポリフレックス100J
TOZEN(トーゼン)¥83,980~税込¥92,378~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
LTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥88,980~税込¥97,878~1台66日以内出荷ゴム被覆型フッ素樹脂継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)200伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
ポリフレックスソフト100J
TOZEN(トーゼン)¥62,980~税込¥69,278~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定
ポリフレックスソフト50F
TOZEN(トーゼン)¥33,980~税込¥37,378~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
FLONEXαT-5
TOZEN(トーゼン)¥63,980~税込¥70,378~1台61日以内出荷高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10
ポリフレックス100F
TOZEN(トーゼン)¥63,980~税込¥70,378~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
POLIFLEX-T
TOZEN(トーゼン)¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0
ポリフレックス50F
TOZEN(トーゼン)¥47,980~税込¥52,778~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷から66日以内出荷耐久性に優れたフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14
ポリフレックスソフト100F
TOZEN(トーゼン)¥46,980~税込¥51,678~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
トーゼンフレックスS
TOZEN(トーゼン)¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム
トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
タフボーイ標準品
TOZEN(トーゼン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0