耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥599
税込¥659
欠品中
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。
ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。
耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。
材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
関連キーワード