耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)
材質(プレート)ベース:SS400
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき
表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき
表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途建築設備機器などの振動・固体音対策。
ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。
材質CR(クロロプレン)
関連キーワード