「配管 防振」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。
材質天然ゴム
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
型コ型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)24
寸法t(mm)3.2
寸法B(mm)38
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)11
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
使用荷重(N)98~147(10~15kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。
形状角形
接続方式両端めねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)
材質(ハンガー)SS400
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
適合ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
タイプシングル型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)30
寸法B(mm)44
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)12.5
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)147~441(15~45kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。
ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。
耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。
材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能50mm
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
寸法L(mm)250
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
関連キーワード