「防振ゴム m8」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
型コ型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)24
寸法t(mm)3.2
寸法B(mm)38
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)11
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
使用荷重(N)98~147(10~15kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)
材質(ハンガー)SS400
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
適合ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
タイプシングル型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)30
寸法B(mm)44
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)12.5
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)147~441(15~45kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ハンガー)SS400
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形
接続方式その他
材質(キャップ)SS400
材質(プレート)SS400
材質(カバー)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(バネ)硬鋼線
特性耐食性
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途空調・天吊り機器
材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR
形状吊り型
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
材質(ハンガー)SS400
関連キーワード