クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ
長さ(m)1
融点(℃)Al:660
許容温度(℃)100
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板
長さ(m)2
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
許容温度(℃)100
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ
長さ(m)2
融点(℃)Al:660
許容温度(℃)100
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS
長さ(m)2
融点(℃)1399~1454
許容温度(℃)100
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用
材質亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.6
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用
材質SUS
板厚(mm)0.6
関連キーワード