45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS 長さ(m)2 融点(℃)1399~1454 許容温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプ
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
2,490 税込2,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプ
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)T管(エポキシコーティング)
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング 板厚(mm)0.6
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレント
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10 風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ 長さ(m)10 静圧(Pa)-100~1300
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ 長さ(m)2 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)