カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
- モノタロウ(2)
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- エスコ(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- ハリケーン(1)
- TORCH(1)
- 日産ネジ(1)
「ngk d7ea」の検索結果

4サイクル スーパーゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(172件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(250mL)ほか当日出荷スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性