1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムサイドアンダーカメラキット
エコ商品
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~) 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素 解像度(水平)約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4CMOS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷