ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。
純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。
映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書
適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途デリカD:5
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ジムニー/ジムニーシエラ
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色ダークグレー(梨地加工)
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ハイエース、レジアスエース
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレー、ハイゼットカーゴ、サンバーバン、ピクシスバン
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×78×43
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。
純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。
映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、切替スイッチ、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書
適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スマートインナーミラーに映し出されるバックカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途マツダ車の純正リアカメラ《オーディオレス車(標準装備の自動防眩ルームミラー + サイドカメラ&バックカメラ)》を市販ナビ、または市販モニ ターに接続するためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、映像分配器、ACC延長用配線、結束バンド×3、エレクトロタップ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ車のバックアイカメラを市販ナビ・モニターに接続するためのアダプターです。ビュー切替はノーマル固定。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード