106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12 セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)モニター:約270(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+60 表面処理グレア(光沢) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く) 消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140 最大解像度480×272 ドット ヒューズ容量(A)2 画面サイズ5インチ ワイド 液晶表示透過型TN液晶パネル 画素数130560×RGB バックライトエッジ型LED アスペクト比16:9 映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

テレビキット(切替タイプ) データシステム 動画あり
データシステムテレビキット(切替タイプ)
エコ商品
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
13,900 税込15,290
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

データシステムテレビキット
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を、市販ナビまたは市販モニターに映すためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、ビルトインスイッチ(トヨタtype-A)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各3メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,698 税込10,668
当日出荷

テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。 本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

データシステムテレビキット オートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に!走行中は映像が映らない純正ナビをテレビキットを使用することで走行中でもテレビやDVDが視聴できるようにします。オートタイプなら切替スイッチがないため、取付がシンプル。車内空間のイメージを損なうことなく装着できます。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。 質量(g)38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,898 税込10,888
7日以内出荷

データシステムテレビキット
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4 本体質量(g)38 セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプ切換タイプ
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

MCS296 マルチカメラスプリッター データシステム 動画あり
データシステムマルチカメラスプリッター
エコ商品
マルチカメラスプリッターMC296はフロント、サイド、リアなど最大4つのカメラ映像を入力し、多彩なモニターレイアウトによる表示を可能にしいた便利な製品です。画面表示パターンカスタマイズ機能によりそれぞれの映像をお好みに応じて表示させたり、運転操作に連動してモニター画面を自動分割して複数のカメラ映像を同時に表示させたりすることが可能です。マルチカメラ接続アダプターを使用した場合、車種によってカメラ映像の映り方は異なります。
付属品本体、ピン端子ケーブル、コントロールスイッチ、専用接続ハーネス、エレクトロタップ×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各2)、両面テープ×2、取付説明書、保証書 質量(g)約115(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9 電源電圧(V)12/24 消費電流(mA)約250(本体のみ)※カメラ除く ヒューズ2.0A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCA端子1系統NTSC 映像入力RCA端子4系統NTSC
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,898 税込8,688
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

データシステムFMステレオモジュレーター
エコ商品
音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13 消費電流(mA)約60 入力インピーダンス(Ω)75 周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1 動作温度(℃)-10~60(結露なきこと) アンテナJASO端子 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
9,198 税込10,118
6日以内出荷

同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品!切替スイッチを標準装備しており、スイッチ操作でテレビが視聴可能になります。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切り替えスイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)38g(本体
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

データシステム後席モニター電源ハーネス
エコ商品
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、ディーラーオプションの後席モニターを活用するためのハーネスです。純正ナビから市販ナビに交換した場合、通常は後席モニターが使用できなくなります。MPHシリーズを装着することで、後席モニターを使用することができますので、市販ナビなどの映像を後席モニターに映すことができます。
付属品後席モニター電源アダプター、Eクランプ×3、両面テープ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

データシステムサウンドラインアンプ
外部音声をレベル調整して出力。ストレスフリーのサウンド設定を実現。入力1と入力2に同時に音声を入力すると合成して出力します。DVDプレーヤーとポータブルナビの音声案内を入力すると、車のスピーカーでDVDを聞きながらナビの音声案内も聞くことが出来ます。
セット内容本体×1台、電源ケーブル×1本、エレクトロタップ、両面テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×24×69(突起部除く)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

データシステムテレナビキット
ナビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TV&ナビコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テレビキット ビルトインタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビキット ビルトインタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプだから、馴染みがよく目立たずスマートに取り付ける事が可能です。簡単にノーマル制御に戻す事ができます。ビルトインタイプは車両にスペアスイッチホールがあること、スペアスイッチホールの寸法とビルトインスイッチの寸法が合致することが取付可能条件になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
14,900 税込16,390
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

データシステムテレビキット
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。 切替スイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプ切替タイプ 本体質量(g)38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(すれ違い支援機付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

データシステムテレビキット オートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品、テレビキットオートタイプは、切替スイッチが無いため取付がシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。切替スイッチを追加することはできません。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

データシステムビデオ入力ハーネス
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード 関連資料適合表
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

データシステムテレナビキット
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。
付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

データシステムステアリングリモコンアダプター
エコ商品
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック 付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
9,798 税込10,778
7日以内出荷

テレビキット ビルトインタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビキット ビルトインタイプ
エコ商品
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアサス&アクティブサスコントローラーの最上位機種。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを搭載し、多彩なグラフィカル表示を実現したエアサス&アクティブサスコントローラーASC680。車高制御状態をモニターできるバルブモニター機能(エアサス車のみ)を搭載し、機能もさらにUP。多機能でありながら抜群の操作性も実現しました。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82 モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
53,980 税込59,378
7日以内出荷

データシステムテレナビキット
走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV制御は切替スイッチ操作が不要。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。
セット内容TV&ナビコントロールユニット・小型スイッチ(ナビ制御用)・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプオートタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)切替スイッチ(ナビ制御用):14×7.4×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) 関連資料適合表
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

おもいのままのスタイリングを実現。レクサスの車高を思いのままにコントロールできるエアサス&アクティブサスコントローラー。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを採用し、多彩なグラフィカル表示機能と抜群の操作性により、レクサスLSの車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現。バルブモニター機能により、車側の車高制御状態を簡単にモニターできます。レクサスLS専用ハーネス(別売)で取り付けも簡単。ASC680Lは卓越したマイコン技術による先進機能を搭載した最高峰のエアサスコントローラーです。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82 モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
53,980 税込59,378
7日以内出荷

データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm)150×80×20 定格電圧(V)DC12 入力(映像)NTSC 出力レベル(映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

同乗者を退屈させない!快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けが可能です。スモールランプのオンオフに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作できます。また、明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻すことができます。
付属品本体、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 寸法(mm)TVコントロールユニット:W60×H13×D37(商品によってケース形状・サイズが異なる場合があります)、ビルトインスイッチ:W22.5×H22.5×D50
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

データシステムフロントカメラ接続アダプター
エコ商品
フロントカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに載せ替えても装着されているフロントカメラをそのまま接続して活かすことができます。幅広い市販ナビに接続可能。また、市販ナビ以外にも外部入力(RCA)端子を装着した車載モニターなら、フロントカメラ接続アダプターを使用してフロントカメラ映像を映すことが可能です。ナビにフロントカメラがない場合でも、データシステム製スーパースリムモニター「SSm-W5.0」など外部入力(RCA)端子を装備した車載モニターへ接続することもできます。
用途トヨタ純正フロントカメラを市販ナビ・市販モニターに接続 仕様(映像信号)NTSC 付属品フロントカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、結束バンド×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
4,698 税込5,168
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

HTA647 【車種専用】テレビキット(オートタイプ) データシステム 動画あり
停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!スイッチレスのオートタイプなら取り付けるだけでテレビ視聴が可能になるため、本製品のON/OFF操作が必要ありません。また、取付もシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。※切替スイッチを追加することはできません。
その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。 付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属) 寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。 質量(g)38(本体)
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ(イクリプス製)に接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
8,398 税込9,238
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スマートインナーミラーに映し出されるバックカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,898 税込6,488
7日以内出荷

付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ(※切替タイプのみ付属)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 本体質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(切替スイッチ)【TSW001】W20.5mm×H13.5mm×D35.5mm【TSW002/TSW003/TSW004】W14mm×H20mm×D7.4mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)