2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムAVケーブル 1.6m
エコ商品
RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピン仕様のAVケーブル1.6mです。スマホの動画や映像などをカーナビで鑑賞する時等にご使用いただくHDMI変換アダプターを使用する際に必要になるAVケーブルです。
仕様RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
1,398 税込1,538
7日以内出荷

HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。
付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス) 最大解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0 帯域幅(Gbps)(伝送)18
1箱
2,898 税込3,188
当日出荷