「自動車 端子セット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12
セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+60
表面処理グレア(光沢)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)
消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140
最大解像度480×272 ドット
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ5インチ ワイド
液晶表示透過型TN液晶パネル
画素数130560×RGB
バックライトエッジ型LED
アスペクト比16:9
映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)DC12
セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)モニター:約315
使用温度範囲(℃)0~+60
消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160
ヒューズ容量(A)3
比率16:9
画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)
画素数130560×RGB
有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)
映像入力RCA端子×2系統 NTSC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。
本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード
関連資料適合表
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外部音声をレベル調整して出力。ストレスフリーのサウンド設定を実現。入力1と入力2に同時に音声を入力すると合成して出力します。DVDプレーヤーとポータブルナビの音声案内を入力すると、車のスピーカーでDVDを聞きながらナビの音声案内も聞くことが出来ます。
セット内容本体×1台、電源ケーブル×1本、エレクトロタップ、両面テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×24×69(突起部除く)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。
コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。
コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。
コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。
一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。
超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。
カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。
内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色ブラック
質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)
有効画素数約55万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)
消費電流(mA)約76
解像度水平解像度:約600TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/3インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)ポリカーボネイト
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°
映像出力正像/鏡像映像
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)150×80×20
定格電圧(V)DC12
入力(映像)NTSC
出力レベル(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容VIK-U70本体 ・Aハーネス (140cm)・Bハーネス(14cm) ・Cハーネス(70cm)・ピン端子ケーブル(300cm) ・RCA変換アダプター(赤/白/黄) ・両面テープ ・結束バンド・取付/取扱説明書 ・保証書&ユーザー保証登録カード
関連資料適合表
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
リアカメラとウォッシャーノズルを一体化。ウォッシャーノズルの取付穴を利用してカメラを装着する全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。
仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認ください
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属)
材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金
寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15
有効画素数約32万画素
解像度水平:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
色(本体)艶消し黒塗装
画角水平110°垂直80°
カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。
付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC
セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書
タイプLEDなし
出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
電源DC9~15V 1A
仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
有効画素数32万
消費電流(mA)400
解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC
セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書
質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40
タイプLED内蔵
出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50
仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
有効画素数32万
消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40
解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65
画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中