汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。
付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。
コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。
コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。
コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。
一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。
超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。
カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。
内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色ブラック
質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)
有効画素数約55万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)
消費電流(mA)約76
解像度水平解像度:約600TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/3インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)ポリカーボネイト
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°
映像出力正像/鏡像映像
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質【ボディ】ABS
質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)
電源電圧(V)DC6~15
有効画素数約32万画素
機能【ガイドライン】表示/非表示切替可
消費電流(mA)約60
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】140°【垂直】105°
出力タイプ正像/鏡像
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約450TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC
付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色艶消しブラック
電源DC9~15V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35
有効画素数約320万画素
消費電流(mA)約40
解像度【水平】450TV
防塵防水性能IP67準拠
映像素子【カメラ】1/4インチCMOS
動作温度(℃)-20~+65
適合車種トヨタ タウンエースバン
画角水平110°/垂直80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)
使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65
外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
出力映像:正像/鏡像映像
温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80
外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能
電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15
有効画素数約200万画素
最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800
解像度AHDカメラSSM-C01:1080p
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチ CMOS
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1
画面サイズ7インチワイド
信号方式映像:AHD2.0
消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)
バックライトエッジライト方式
フレームレート30fps
画角水平150°/垂直90°
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
関連キーワード