41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムサイドアンダーカメラキット
エコ商品
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~) 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素 解像度(水平)約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4CMOS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

データシステムサイドVIEWカメラ
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

データシステムマルチVIEWカメラ
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) ブラック 質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く) 有効画素数約55万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む) 消費電流(mA)約76 解像度水平解像度:約600TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/3インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)ポリカーボネイト ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120° 映像出力正像/鏡像映像
1個
15,980 税込17,578
欠品中

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RCK-95E3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-97A3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレー、ハイゼットカーゴ、サンバーバン、ピクシスバン 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×78×43 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-102D3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途デリカD:5 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-91J3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ジムニー/ジムニーシエラ 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 ダークグレー(梨地加工) 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-93H3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ハイエース、レジアスエース 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
4日以内出荷

RCK-99A3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
艶消し黒 電源DC9~15V(消費電流約40mA) 寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ部:露出部Φ26×11、埋め込み部:Φ23×15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラカバー部:73×58×35 信号形式NTSC 有効画素数約32万 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCMOS 材質(ボディ)アルミ合金(ブラック) 動作温度(℃)-20~+65 適合車種NV200バネット(M20/VM20/VNM20)H21.5~、デリカD:3(H23.10~H31.4) 映像出力正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

FCK-114WS3 エンブレムフロントカメラキット データシステム 動画あり
エンブレムフロントカメラキットは、純正のフロントエンブレム取り付け位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテム。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートに取り付けできます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本製品は「道路運送車両の保安基準」び「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。※ただし装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
その他【映像信号】NTSC 付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(2m)、取付部材一式、取付/取扱説明書 適合WR-V:型式DG5、年式R6.3~ 電源DC12V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カバー】45×48×33 有効画素数約40万画素 消費電流(mA)約37 解像度【水平】約480TV 塗装【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 動作温度(℃)-20~+65 画角【水平】180°【垂直】110° 防水IP67準拠 出力タイプ正像/鏡像切替
1セット
20,890 税込22,979
6日以内出荷

データシステムビルトインカメラ
エコ商品
ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 質量(g)17(ケーブル除く) 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素 消費電力(mA)約37 解像度(水平)480TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCMOS ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RCK-101E3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)
用途エブリィ (DA64V)H17.8~ H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12~ H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9~ H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2~ H27.2。ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) 電源(V)DC9~15 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平110°、垂直80°
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】ダイハツ用 外形寸法:W130×H89×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W140×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

リアカメラとウォッシャーノズルを一体化。ウォッシャーノズルの取付穴を利用してカメラを装着する全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。
仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認ください セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属) 材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金 寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15 有効画素数約32万画素 解像度水平:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 色(本体)艶消し黒塗装 画角水平110°垂直80° カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

FCK-76JS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

FCK-73NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W150×H103×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W100×H67×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】スバル用 外形寸法:W132×H66×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W130×H89×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W115×H80×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】ダイハツ用 外形寸法:W110×H68×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】スズキ用 外形寸法:W90×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

FCK-74NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-103D3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 信号方式映像:NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
欠品中

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 コード長さ(m)4 消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり) 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり) 映像出力ガイドライン表示なし
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステム車種別サイドカメラキット
エコ商品
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC 防塵防水性能IP67準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SCK-112W3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーにより、純正風の取付が可能で見た目にもスッキリ。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
付属品サイドカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル(3m)、正像/鏡像切替コネクター、取り付け部材1式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 艶消しブラック 電源DC9~15V 信号形式【映像】NTSC 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)約40 解像度【水平】約450TV 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~+65 適合車種ホンダWR-V 画角水平110°/垂直80° 映像出力【カメラ】正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
20,980 税込23,078
6日以内出荷

SCK-108G3N 車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書 タイプLEDなし 出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 電源DC9~15V 1A 仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 有効画素数32万 消費電流(mA)400 解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷

SCK-106P3N 車種別サイドカメラキット(標準タイプ ) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 電源DC9~15V/1A 信号形式映像:NTSC 消費電流(mA)約40 解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本) 材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装 防水性IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°) 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SCK-106P3A 車種別サイドカメラキット(LED内蔵タイプ) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプです。街灯が届きにくい場所でも安全運転をサポートします。※LED内蔵タイプは保安基準適合外のため、車検非対応となります。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)【LED制御ユニット】40 電源(V)【LED制御ユニット】DC12 電源DC9~15V/1A 信号形式映像:NTSC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50 消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40 解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本) 材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装 ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2 防水性IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°) 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷