「風呂 鏡」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~)
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素
解像度(水平)約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4CMOS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
質量(g)17(ケーブル除く)
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素
消費電力(mA)約37
解像度(水平)480TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCMOS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは、純正のフロントエンブレム取り付け位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテム。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートに取り付けできます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本製品は「道路運送車両の保安基準」び「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。※ただし装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
その他【映像信号】NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(2m)、取付部材一式、取付/取扱説明書
適合WR-V:型式DG5、年式R6.3~
電源DC12V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カバー】45×48×33
有効画素数約40万画素
消費電流(mA)約37
解像度【水平】約480TV
塗装【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
動作温度(℃)-20~+65
画角【水平】180°【垂直】110°
防水IP67準拠
出力タイプ正像/鏡像切替
1セット
¥20,890
税込¥22,979
6日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)
使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65
外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
出力映像:正像/鏡像映像
温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80
外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能
電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15
有効画素数約200万画素
最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800
解像度AHDカメラSSM-C01:1080p
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチ CMOS
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1
画面サイズ7インチワイド
信号方式映像:AHD2.0
消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)
バックライトエッジライト方式
フレームレート30fps
画角水平150°/垂直90°
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
関連キーワード