テレビキット 切替タイプデータシステム7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。
本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ質量(g)38メーカーダイハツ外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります)RoHS指令(10物質対応)対応