「振動 撹拌機」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm
材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)
消費電力7.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75
騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)
アズワン品番4-1848-01
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS
質量(kg)1.13
サイズ245×195×75mm
回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)
電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)
天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)
消費電力18W
撹拌容量(L)3
運転モード時計回り、反時計回り、自動反転
アズワン品番4-1847-01
運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
関連キーワード