43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。
用途オートクレーブ可能 材質POM(ポリアセタール樹脂) 寸法(mm)181×56×76
1袋(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m 材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム 寸法(mm)180×45×120 適合ピペット(mL)1~50 使用環境温度(℃)0~35 アズワン品番4-3496-01
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。 丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。 箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP 穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31 使用温度範囲(℃)-80~121 適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本) 外寸法(mm)125×125×129 アズワン品番4-3494-01
1袋(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質スチール(HDPEコート) 寸法(mm)393×262×50 収納本数(本)24(6×4列) 穴サイズ(mm)58×58 アズワン品番4-3794-01 適合チューブ径(Φmm)55~58
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール 寸法(mm)277×209×98 収納本数(本)48 アズワン品番1-4514-04 適合チューブ径(Φmm)~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール 適合チューブ径(Φmm)23~25
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 穴数8×12 適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブ アズワン品番4-1838-01
1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷

チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。
付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個) 材質PP 寸法(mm)309×107×77 穴径(Φmm)13・17・30 収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6 適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
最大設定時間99時間59分59秒 最小設定時間1秒 寸法(mm)73×59×13 電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属) 質量(g)78(電池含まず) アズワン品番4-1844-01
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Heathrow Scientific壁掛ピペットラック
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。 上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。 それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。 片手で容易にピペットを取り外せます。 複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂 幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30 サイズ(mm)175×45 アズワン品番4-3796-01
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート 寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26 使用温度範囲(℃)-80~100 アズワン品番4-3792-01 収納枚数(枚)25用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)305×379×2 耐熱温度(℃)200
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター 仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5 付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種) 材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと) タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転 アズワン品番3-8585-01
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg アズワン品番2-9839-11
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品替刃×1個 材質ABS
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。 パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。 カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
材質ABS 付属品替刃×1個
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Heathrow Scientificミニスターラー 1L
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート 寸法(mm)183×132×47 質量(g)447 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) 撹拌容量(L)1 速度200~2000rpm アズワン品番4-1849-01
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP 寸法(mm)232×70×95 青・紫・緑・赤・クリア アズワン品番4-1837-01
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質ABS サイズ125×92×3.7mm ウェル数96 適合チューブ(mL)0.2 使用温度-80℃まで
1箱(5個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大10本掛 培養効率が数倍に!。コスト減/省スペース。時間効率向上。機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。
材質PP・シリコン 立て数(本)10
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Heathrow Scientificトリプルタイマー
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間19時間59分59秒 寸法(mm)86×66×22 機能カウントアップ/ダウン アラーム60秒 始動方式同時または独立 電源単4乾電池×1個(テスト用付属) アズワン品番4-1843-01
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Heathrow Scientificミニボルテックス
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm 材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属) 消費電力7.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) アズワン品番4-1848-01
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート 適合チューブ(mL)0.2、0.5 ウェル数96 容量(mL)110×148×48
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス 寸法(mm)459×159×271、(対応ボックス)最大152×152×159 タイプラック(2段×3列) アズワン品番2-3962-13
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。 片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。 各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。 付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。
材質PP サイズ(mm)125×50×37 アズワン品番4-3795-01
1袋(25枚)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

半透明のため、開けずに中の確認ができます。EVAのライナーが、スライドをしっかり保持し、ダメージから保護します。インデックスカードは取り外しができ、交換可能です。スライドロック式で、しっかり閉じることができます。180°開くので、スライドの出し入れを行いやすいです。
材質本体/ABS樹脂・PP 、ライナー/EVA 寸法(mm)207×195×32 収納数100枚/冊
1パック(5冊)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 ステンレス製のロック付きです。 丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス 寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26 使用温度範囲(℃)-80~100 アズワン品番4-3792-02 収納枚数(枚)100用
1個
4,398 税込4,838
12日以内出荷

長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS 質量(kg)1.13 サイズ245×195×75mm 回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付) 消費電力18W 撹拌容量(L)3 運転モード時計回り、反時計回り、自動反転 アズワン品番4-1847-01 運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
66,980 税込73,678
12日以内出荷

1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.85 電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属) 消費電力78W 適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴) 撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm) 遠心力(xg)16~9783 アズワン品番4-1846-01 動作温度範囲(℃)2~40
1セット
149,800 税込164,780
12日以内出荷

4-1877-01・4-1878-01~04にフィットするリザーバーチラーです。5℃の温度を約3時間保ちます。アイスバケツを使用する際のコンタミネーションを防げます。積み重ね可能です。
仕様リザーバーチラー
1箱(2個)
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず) 設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒 時計機能 アズワン品番4-1844-01-56 カウントダウン機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-56 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず) 設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒 時計機能 アズワン品番4-1844-01-57 カウントダウン機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷