絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: KITZ(キッツ)のすべての商品

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTROシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCPH2方式フローティング接続方式管フランジ材質(カバー)SCPH2材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥349,800税込¥384,7801個当日出荷質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRRシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパおねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵していますトラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁ですトラスコ品番424-3691材質SCS14寸法L(mm)【面間】60寸法H(mm)【高さ】47寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTFM型
KITZ(キッツ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTHL型
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です材質SCS13寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トラスコ品番682-8813材質SCS13寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番682-8810材質SCS14寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
アルミ製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます材質ADC12規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)JIS規格JIS B2032バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
鋳鉄ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄ライニングバルブ
KITZ(キッツ)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M
KITZ(キッツ)¥4,075税込¥4,4831本3日以内出荷ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥19,997~税込¥21,997~1台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥8,234~税込¥9,057~1台6日以内出荷から9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ