絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: KITZ(キッツ)のすべての商品

10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体水ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷から10日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥5,990~税込¥6,589~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)+120以下:静流水、+180以下:蒸気・空気・不燃性ガス・油最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シ-ト材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製125型グローブバルブ
KITZ(キッツ)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kスイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、空気ハンドル形状レバー式クラス20Kバルブ種類ボールバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個61日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り リフト逆止め弁、ガス用、圧力検査: ガス用規格管接続: JIS B2239 20K、面間: JIS B2051材質(フタ)SCS1材質(弁体)PTFE材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブ
KITZ(キッツ)¥4,398~税込¥4,838~1個61日以内出荷材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBR
ダクタイル鉄製 ガス用ボール
KITZ(キッツ)¥779,800税込¥857,7801個61日以内出荷仕様全面座フランジ形、フルボア形質量(kg)103寸法L(mm)457寸法H(mm)352規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: JIS B2239 10K寸法D(mm)1500材質(ボール)304SS呼び径(inch)8材質(フタ)FCD-S口径(A)200材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS