材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード