「仕切り弁」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(カバー)CAC911
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ボディ)CAC911
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類ゲートバルブ
鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
接続フランジASME B16.5 クラス300
材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
接続フランジASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr
接続フランジ JIS B2220 20K
材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
付属品開度インジケータ付
形状ストレート
材質(本体)FC300
最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
材質(シート)CAC406
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)C3771BE
材質(ハンドル)FC250
材質(ボンネット)FC300
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
クラス5K
仕様外ねじ 仕切弁
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード