カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(4)
  • ベン(357)
  • ヨシタケ(175)
  • 桑名金属工業(146)
  • SMC(126)
  • CKD(124)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • 大和バルブ(60)
  • 東洋バルヴ(54)
  • ノーリツ(54)
  • 三吉バルブ(32)
  • FMバルブ製作所(21)
  • 兼工業(19)
  • 日本バルカー(15)
  • エスコ(14)
  • テイエルブイ(TLV)(14)
  • ハマイ(14)
  • NACHI(不二越)(12)
  • イシグロ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「弁 20A」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁) KITZ(キッツ)汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
汎用、リフト式チャッキ弁です
材質青銅(CAC911)バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ)鋳鉄ボール弁KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
材質FC200バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品KITZ(キッツ)
23,018税込25,320
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品KITZ(キッツ)
15,653税込17,218
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
11,487税込12,636
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
9,489税込10,438
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品KITZ(キッツ)
11,487税込12,636
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品KITZ(キッツ)
9,489税込10,438
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品KITZ(キッツ)
30,514税込33,565
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品KITZ(キッツ)
38,863税込42,749
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
32,800税込36,080
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
30,800税込33,880
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)71.5寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)73寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ KITZ(キッツ)鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキKITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(ジスク)FKM材質(スプリング)C5191W-Hクラス10K材質(ジスクホルダ)CAC911バルブ種類チャッキバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
電動ボール弁 KITZ(キッツ)電動ボール弁KITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
ボール弁 KITZ(キッツ)ボール弁KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)リフトチャッキ弁KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)リフトチャッキ弁KITZ(キッツ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)エコボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)KITZ(キッツ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら