「水抜弁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SCS1
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード