こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、蒸気
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BD+Crめっき
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法H(mm)30
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3604BD+Crめっき
最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)
材質(ステム)C3604BD
材質(ハンドル)PET-BT1030
材質(ボールシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)
バルブ種類ボールバルブ
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)
バルブ種類ボールバルブ
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水・油・ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
用途湿式配管
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)1
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)150
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス600型
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L(mm)92.5
寸法H(mm)72
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1(冷温水)
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC406
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動)
方式フルボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
材質黄銅(C3771BE)
寸法D(mm)【ハンドル】40
バルブ種類ボールバルブ
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
ねじ規格JIS B0203
材質(ボール)SUS316/SCS14A
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)PTFE
クラス1000型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
型式EAE100-1
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電圧(V)AC100
アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき
機能正逆回転
使用流体水、油、空気
最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)C3771
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用環境屋内型
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531+Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)C3771
定格時間連続
絶縁階級E種
定格電流(mA)200
取付姿勢直立~水平
塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
材質(本体)C3771BE
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3604BD:1/8B
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボンネット)C3604BD:1/8B
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
材質(本体)C3771BE
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3771BE
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボンネット)C3771BE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
次へ