形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
形状アングル
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
材質(ボンネット)C3771BE
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)70
材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
クラス150型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状アングル
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ソルダー
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS304
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)CAC406
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード