12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS316 クラス20K
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ ねじ径M16 クラス10K
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/300℃の蒸気、【脈動水】1.0 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A 呼び径5B 接続フランジ JIS B2220 10K プラグSUS304 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3864-29
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200 呼び径10B 接続フランジ 空気圧力(MPa)1.0 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3856-51
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC911 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)KSB-3 材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 クラス10K 材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形) 材質(シールリング)PTFE
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス20K
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)