用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式テーパーねじ×平行ねじ
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304TP
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式片ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
材質SCS14A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質SCS14A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ