4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途湿式配管 材質(カバー)S25C 材質(ボディ)FCD-S 最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃) 仕様マジックジョイント 形状その他 材質(キャップ)S25C 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ボンネット)S25C 接続形状ねじ込み形 材質(ロックリング)304SS 材質(クランプ)FCD-S
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)