形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ソルダー
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)
バルブ種類ファンコイルバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)ポリカーボネート
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)
形状ストレート
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)T#1995
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
クラス200型
圧力損失(kPa)60以下
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)CAC911
クラス5K
材質(弁箱)CAC911
材質(弁棒)C6803
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード