カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • SMC(102)
  • ベン(73)
  • CKD(63)
  • 桑名金属工業(42)
  • ヨシタケ(20)
  • FMバルブ製作所(17)
  • コガネイ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • ダイレオ(4)
  • スナオ電気(2)
  • イーエス・ウォーターネット(2)
  • 日本精器(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • 住化農業資材(1)
  • ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動弁 25a」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
32,800税込36,080
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
30,800税込33,880
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
電動ボール弁 KITZ(キッツ)電動ボール弁KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 EAシリーズKITZ(キッツ)
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
配管 25a特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら